YAMAZEN(山善)
パンフレットスタンド
折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)
用途
マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。
材質
本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装
耐荷重(kg)
ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10
収納サイズ
A4
組立時間
約20-30分
ポケット内寸法(mm)
幅235×奥行30
内容量
1台
取扱説明書:
(1.35MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069408
DPS-71(MBK)
3.5
ブラック
1列7段
29.5×43.5×146
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25069399
DPS-71(MWH)
3.5
ホワイト
1列7段
29.5×43.5×146
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
お客様組立品
25069390
DPS-72(MWH)
5
ホワイト
2列7段
54.5×43.5×146
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25069374
DPS-73(MWH)
6.5
ホワイト
3列7段
79×43.5×146
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。