曜日別特売

コの字ラック

コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック - be worth style(ビーワーススタイル)

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。

用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
注意
※側面に一か所、製造工程上必要な小穴が開いています。
※側面と天面は完全に垂直とならない場合がありますが、製品仕様の範囲内となります。予めご了承くださいませ。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069618SY-350015 WH1個2.5ホワイトディープ30.5×28×14
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25069636SY-350017 WH1個3.5ホワイトディープ&トール30.5×28×25
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
08162571SY-350023 BK1個3.5ブラックディープ&トール30.5×28×25
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
25069600SY-350013 WH1セット(2個)1.25ホワイトスリム30.5×14×14
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25069575SY-350011 WH1セット(2個)2ホワイトレギュラー30.5×22×14
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
08162537SY-350020 BK1セット(2個)2ブラックレギュラー30.5×22×14
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
08162555SY-350022 BK1個2.5ブラックディープ30.5×28×14
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
08162546SY-350021 BK1セット(2個)1.25ブラックスリム30.5×14×14
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
25069584SY-350012 BE1セット(2個)2ベージュレギュラー30.5×22×14
オープン
取扱い終了
代替品有
25069609SY-350014 BE1セット(2個)1.25ベージュスリム30.5×14×14
オープン
取扱い終了
代替品有
25069627SY-350016 BE1個2.5ベージュディープ30.5×28×14
オープン
取扱い終了
代替品有
25069645SY-350018 BE1個3.5ベージュディープ&トール30.5×28×25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25069584SY-350012 BE25069575SY-350011 WHSY-350012 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069575コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,698
税込6,268
色違い
25069609SY-350014 BE25069600SY-350013 WHSY-350014 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069600コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
4,598
税込5,058
色違い
25069627SY-350016 BE25069575SY-350011 WHSY-350016 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069575コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)1セット(2個)
5,698
税込6,268
色に違いがあります
25069645SY-350018 BE25069636SY-350017 WHSY-350018 BE コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル) 25069636コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)1個
4,598
税込5,058
色違い商品になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする