ドイツ製 小型薪割り斧1250g

ドイツ製 小型薪割り斧1250g - ハスクバーナドイツ製 小型薪割り斧1250g - ハスクバーナ
(1件のレビュー)
質量(kg)1.6、ヘッド:1.25柄長(m)0.5内容量1本
注意
※使用する際は皮手袋着用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25068516599673101
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25068516
2025-12-13
用途: 薪割り
自動車・二輪車・自転車関連業

50cmと70cmとで悩みました。
ヘッドの重さがあるので、ある程度の薪は簡単に割れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする