セーフラン安全用品
JIS規格安全標識板(HIPS) 254×356mm
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
禁止/注意事項の明示に。
仕様
四隅R加工 Φ3mm孔×4隅
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25068769
J2560-PM
進入禁止 / NO ENTRY
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068778
J2561-PM
駐車禁止 / NO PARKING
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068787
J2562-PM
さわるな / DO NOT TOUCH
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068796
J2563-PM
捨てるな / DO NOT THROW RUBBISH
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068805
J2564-PM
携帯電話の使用はご遠慮下さい / DO NOT USE MOBILE PHONE
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068814
J2565-PM
昇降禁止 / ASCENT/DESCENT PROHIBITED
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068830
J2566-PM
開放厳禁 / OPENING STRICTLY PROHIBITED
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068839
J2567-PM
土足厳禁 / SHOES STRICTLY PROHIBITED
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068848
J2568-PM
工事中注意 / DANGER! UNDER CONSTRUCTION
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068857
J2569-PM
注意 酸素欠乏 / CAUTION OXYGEN DEFICIT
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068866
J2570-PM
上り段差注意 / CAUTION UNEVEN ACCESS/UP
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068875
J2571-PM
下り段差注意 / CAUTION UNEVEN ACCESS/DOWN
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068884
J2572-PM
開口部注意 / TAKE CARE WHEN OPENING
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068900
J2573-PM
フォークリフト運転中 / FORKLIFT IS OPERATING
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068909
J2574-PM
回転物注意 / DANGER! ROTARY OBJECT
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068918
J2575-PM
危険 高温注意 / DANGER! HIGH TEMPERATURE!
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068927
J2576-PM
電話 / TELEPHONE
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068936
J2577-PM
喫煙所 / SMOKING AREA
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068945
J2578-PM
マスク着用 / WEAR MASK
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068954
J2579-PM
キャップ着用 / WEAR A CAP
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068970
J2580-PM
顔面カバー着用 / WEAR FACE GUARD
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068979
J2581-PM
手袋着用 / WEAR GLOVES
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
25068988
J2582-PM
保護衣着用 / WEAR PROTECTIVE CLOTHING
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください