曜日別特売

窓に貼る 目隠しシート

窓に貼る 目隠しシート - ユーザー窓に貼る 目隠しシート - ユーザー
(1件のレビュー)

窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。
窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。
布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。
使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。
【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。

材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン質量(g)150寸法(縦×横)(cm)90×90内容量1個
注意
※網入りガラスには使用できません。
※ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。
※長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。
※使用期間の目安を参考にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069085U-Q824ディアブラック
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
25069094U-Q907ボーダーライトグレー
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 家中の窓に貼っています
その他業種

目隠しシートを貼っているところは涼しくて、体感温度が全く違います 冷房の効きも良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする