曜日別特売

網戸用 目隠しシート

網戸用 目隠しシート - ユーザー

網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。
網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。
剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。
【使用期間目安】約6ヶ月(1シーズン)

材質ポリエステル アクリル系粘着剤質量(g)140使用期間6ヶ月寸法(幅W×高さH)(cm)90×90内容量1個
注意
※シートは必ず「室内側」に貼ってください。
※網戸に設置する場合、事前に網戸の目のサイズを確認してください。
※網戸の目が留め具の芯(約1.5mm)より小さい場合、網戸を傷つける場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069137U-Q974
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
25069146U-Q975
オープン
取扱い終了
25069155U-Q976
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする