はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)

省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ

セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069846FX972-81
65,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする