HAKKO(白光)
ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W コンバージョンキット
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容
こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)
146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)
55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)
190(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069880
FX9705-811
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください