曜日別特売

マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W コンバージョンキット

マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W コンバージョンキット - HAKKO(白光)

ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー
4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用

セット内容こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。T52シリーズこて先
※こて部 FX-9706単体ではご使用になれません。FX-972と組み合わせてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25070065FX9706-811
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする