HAKKO(白光)
高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W
高熱容量はんだこて
200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容
こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)
222(こて先T53-D24を付けた場合)
質量(g)
41(こて先T53-D24を付けた場合)
消費電力(W)
200(24V)
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
温度設定範囲(℃)
50~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※製品にはこて先、ノズル組品が含まれておりません。ご希望のこて先、ノズル組品を別途お買い求めください。
※こて部 FX-9707単体ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25070169
FX9707-811
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください