曜日別特売

Kタイプ針状熱電対温度プローブ

Kタイプ針状熱電対温度プローブ - エー・アンド・デイ

直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。
HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。
刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。
温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。

用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100内容量1台
関連資料:(1.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069828AD-1220-100
9,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする