タカショー
クールシェード プライム
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途
豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約86
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
遮光率(%)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25070668
CLS-H20UP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約0.4
アーバングレー
約84
約90×200
¥
3,900
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070677
CLS-20UP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約0.8
アーバングレー
約84
約180×200
¥
6,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070686
CLS-30UP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約1.1
アーバングレー
約84
約180×300
¥
8,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070695
CLS-40UP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約1.45
アーバングレー
約84
約180×400
¥
10,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070704
CLS-H20BWP
取付けひも3m×2本(モカ)、自在金具×2個
約0.4
ブラッシュウッド
約85
約90×200
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070720
CLS-20BWP
取付けひも3m×2本(モカ)、自在金具×2個
約0.8
ブラッシュウッド
約85
約180×200
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070729
CLS-30BWP
取付けひも3m×2本(モカ)、自在金具×2個
約1.1
ブラッシュウッド
約85
約180×300
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070738
CLS-40BWP
取付けひも3m×2本(モカ)、自在金具×2個
約1.45
ブラッシュウッド
約85
約180×400
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070747
CLS-H20GYSP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約0.4
グレーストライプ
約84
約90×200
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070756
CLS-20GYSP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約0.8
グレーストライプ
約84
約180×200
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070765
CLS-30GYSP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約1.1
グレーストライプ
約84
約180×300
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25070774
CLS-40GYSP
取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個
約1.45
グレーストライプ
約84
約180×400
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった