曜日別特売

バルコニーシェード

バルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショーバルコニーシェード - タカショー
(1件のレビュー)

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。

用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
遮光率(%)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例25070869CLB-20GYA取付けひも3m×2本(グレー)約0.3グレー約81約90×200
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※使用例25070878CLB-30GYA取付けひも3m×2本(グレー)約0.45グレー約81約90×300
3,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
※使用例25070887CLB-40GYA取付けひも3m×2本(グレー)約0.6グレー約81約90×400
4,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
※使用例25070896CLB-20MA取付けひも3m×2本(モカ)約0.3モカ約84約90×200
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
※使用例25070905CLB-30MA取付けひも3m×2本(モカ)約0.45モカ約84約90×300
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例25070914CLB-40MA取付けひも3m×3本(モカ)約0.6モカ約84約90×400
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25070878
2024-08-02
用途: ベランダの目隠し、日除け
医療・福祉・介護関連業

目隠ししながら、風が通ります。
グレージュ色が遮光しすぎず、気に入りました。
遮光しすぎない=透けるので、マンションの高層階向きだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする