曜日別特売

雨よけシェード ダブル

雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー雨よけシェード ダブル - タカショー

ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。

用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。材質ポリエチレン内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
紫外線遮断率(%)
寸法(幅W×高さH)(cm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25070930CLS-H20LGW約97約97約90×200ライトグレー取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個約0.4
3,300
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070939CLS-20LGW約97約97約180×200ライトグレー取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個約0.7
4,800
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070948CLS-30LGW約97約97約180×300ライトグレー取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個約1
6,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070957CLS-40LGW約97約97約180×400ライトグレー取付けひも3m×2本(グレー)、自在金具×2個約1.3
7,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070966CLS-H20KW約98約99約90×200カーキ取付けひも3m×2本(ブラウン)、自在金具×2個約0.4
3,300
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070975CLS-20KW約98約99約180×200カーキ取付けひも3m×2本(ブラウン)、自在金具×2個約0.7
4,800
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
25070984CLS-30KW約98約99約180×300カーキ取付けひも3m×2本(ブラウン)、自在金具×2個約1
6,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
25071000CLS-40KW約98約99約180×400カーキ取付けひも3m×2本(ブラウン)、自在金具×2個約1.3
7,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする