曜日別特売

シェード取付 サッシ用フック

シェード取付 サッシ用フック - タカショーシェード取付 サッシ用フック - タカショーシェード取付 サッシ用フック - タカショーシェード取付 サッシ用フック - タカショーシェード取付 サッシ用フック - タカショー
(1件のレビュー)

ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。

材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071009CLF-01
840
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 吊るしヒモのアンカー

堅牢な借家住まい。壁への工作ができないためサッシを利用。屋内側にサッシが露出している形状だったので問題なく使えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする