タカショー
シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質
ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)
約38
タイプ
窓サッシ用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×4.5×8.5
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071027
CLF-02C
¥
1,090
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった