タカショー
シェード取付 両面テープ接着フック
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約23
タイプ
金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×3.6×11.7
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071036
CLF-03
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった