タカショー
シェード取付 両面テープ接着フック/クリップ付
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約27
タイプ
金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×2.8×10
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071045
CLF-03C
¥
1,130
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった