曜日別特売

シェード取付 マグネットフック/クリップ付

シェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付 - タカショー

ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。

材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石質量(g)約36タイプ金属(スチール)用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071070CLF-04C
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする