タカショー
シェード取付 接着フック
(1件のレビュー)
ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約13
タイプ
金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)
3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4×2.8×7
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071079
CLF-05
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください