タカショー
シェード取付 ジェルフック
コンクリート・ ブロック・レンガに取付可能。ピンとジェルで強力固定。外壁(コンクリート)に。特殊接着剤+ピン、W効果で強力固定。
材質
ナイロン樹脂
質量(g)
約12
タイプ
コンクリート・ブロック用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3×2.2×8.2
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071088
CLF-06
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください