タカショー
シェード取付 ピンフック
木・板・石こうボードに取付可能。ピンで固定。外壁(木)に。ハンマーでたたくだけ。
材質
アクリル樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約11
タイプ
木用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3×2.2×8.2
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071097
CLF-07
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください