タカショー
シェード取付 吸盤フック
ガラス面・光沢のある平滑面に取付可能。吸盤で固定。窓に。Wロック方式。
材質
ABS樹脂、合成ゴム
質量(g)
約55
タイプ
金属・樹脂・ガラスなどの光沢のある平滑面用
耐荷重(kg)
3まで(吊り下げ取付時)、2まで(側面取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.7×4×9.5
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071106
CLF-08
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった