シェード取付 ハトメフック

シェード取付 ハトメフック - タカショーシェード取付 ハトメフック - タカショーシェード取付 ハトメフック - タカショーシェード取付 ハトメフック - タカショーシェード取付 ハトメフック - タカショーシェード取付 ハトメフック - タカショー

サッシの上から光が入りにくい。ハトメにクリップを挿し込む。サッシ枠に。ハトメに挿し込むだけ。

材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂質量(g)約28タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.2×3.3ハトメ内径(Φmm)約10.5~11.5内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071115CLF-09
940
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする