タカショー
シェード取付 接着リング
ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。
付属品
ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤
材質
ステンレス
質量(g)
約18
タイプ
金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)
3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.5×3.5×2.5
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071176
CLF-14
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください