シェード固定 ペグ

シェード固定 ペグ - タカショーシェード固定 ペグ - タカショーシェード固定 ペグ - タカショーシェード固定 ペグ - タカショーシェード固定 ペグ - タカショーシェード固定 ペグ - タカショーシェード固定 ペグ - タカショー

地面にしっかり固定。挿し込みペグ。土に芝生に。

付属品調整パーツ 2個材質ABS樹脂質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×3×22内容量1本(2本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071219CLF-18
1,020
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする