タカショー
シェード固定ひも 3m
シェードのカラーに合わせて固定。グレーとモカの2種類です。
用途
シェードの取付けヒモ。ヒモの交換・追加に。
材質
ポリエチレン、アクリル樹脂
質量(g)
約0.03
長さ(m)
3
内容量
1本(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071237
CLF-23G
ひも:グレー
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
25071246
CLF-23M
ひも:モカ
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください