アスウィル
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途
緩衝材
仕様
1ロール当たりの粒数:約666粒
寸法(mm)
クッション1片あたり:300×400、バブル:約40
タイプ
作成可能:バブルタイプ
適合本体型式
ACM03
フィルム厚さ(μm)
25
内容量
1個
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)専用フィルム
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25070580
ACB443025
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください