Vita
5層合わせ毛布
3枚合わせで5層構造の極厚あったか毛布
マイヤー仕上げで手触りなめらか
4色セットでお買い得!来客用にも
用途
毛布
質量(kg)
約1.9
色
4色組(レッド/ブラウン/ネイビー/グリーン)
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1480×2000
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約140×200
内容量
1組(4色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144554
TAN-242
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646