曜日別特売

2枚合わせ毛布3色組

2枚合わせ毛布3色組 - Vita2枚合わせ毛布3色組 - Vita2枚合わせ毛布3色組 - Vita2枚合わせ毛布3色組 - Vita2枚合わせ毛布3色組 - Vita

東レマシュロン使用した襟くり毛布3色組
東レマシュロンとは、通常のわたよりも軽量で保湿性にすぐれた機能わたです。
冷え込む冬場、布団に入っていても肩と布団の隙間から冷気が入り込んでくる、そんな悩みを解決してくれます。
冷気が入り、冷え込みやすい肩口までしっかりと包み込んでくれます。
表面の柄が落ち着いているのも嬉しい

用途毛布3色組(レッド、ブラウン、ネイビー)サイズシングル寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×2300寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25144588TAN-831
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥3,520/税込¥3,872
離島数量1につき¥4,224/税込¥4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする