リバーシブルごろ寝布団付きベッド

リバーシブルごろ寝布団付きベッド - Vitaリバーシブルごろ寝布団付きベッド - Vitaリバーシブルごろ寝布団付きベッド - Vitaリバーシブルごろ寝布団付きベッド - Vitaリバーシブルごろ寝布団付きベッド - Vita
(1件のレビュー)

ベッドを広げてマットレスを載せるだけで、自分専用のフカフカのソファベッドが完成します。
ベッドを広げるのも手間だと感じるときは、マットレスだけを床に敷けば簡易なお布団代わりに!
リバーシブルでブラウンとゴブランが一体化しております。

用途寝具寸法(mm)(布団)650×185×100、(枕)470×230×100ブラウン種類ソファベッド傾斜角度(°)0/20/40/55/70/85°折りたたみ寸法(mm)600×710×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25144640TAN-201
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥4,180/税込¥4,598
離島数量1につき¥5,016/税込¥5,518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 体調不良者の為の簡易ベット
サービス業

ベッドのみで使用する予定で購入したところ、マットレスを敷かないとベッドの生地が破れる恐れがある事を届いてから知りました・・・。やむを得ず、付属のゴブラン織りのマットレスと共に事務所の一角へ設置したところ、『まるで実家のような安心感!ずっと寝ていたい!』と大絶賛されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする