Vita
ジュエリー収納 スタンドドレッサーミラー
一度使ったら手離せない「超収納力」のジュエリーボックス&うれしい全身ミラー
ミラーの前でメイクからヘアセット、身だしなみチェックまで出来ます!
色
ホワイト
内寸法(mm)
(収納棚)330×73
ミラー寸法(mm)
255×1095、(内小ミラー)330×137
棚板寸法(mm)
330×180
鏡面寸法(mm)
1200×365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144728
TAN-178
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098