曜日別特売

カバー付き布団収納ラック ホワイト

カバー付き布団収納ラック ホワイト - Vitaカバー付き布団収納ラック ホワイト - Vitaカバー付き布団収納ラック ホワイト - Vita
(1件のレビュー)

キャスター付きで布団収納を便利にする収納ラックです。

用途布団収納ホワイト高さ(mm)50(キャスター部)内寸法(mm)1000×605×320間隔(mm)160(底面の隙間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25144746TAN-268(WH)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330/税込¥363
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,960/税込¥4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 布団収納
卸売・小売業

場所に限りがあるので、とても心配しましたが、
少々余裕も持てて、スッキリと収納することが出来ました。
対応も迅速で、大変満足です。
また、機会があればよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする