Vita
リラックスチェア4
折り畳み可能!無段階のリクライニングが可能なリラックスチェアです。
用途
リビング、寝室、書斎、テラス
色
ブラック
奥行(mm)
(リクライニング部)730、(フットレスト部)500
クッション
350×180×60mm
耐荷重(kg)
80
生地
(幅)520mm
折りたたみ寸法(mm)
655×150×935
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144999
TAN-241
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518