コンパクトマッサージベッド

コンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vitaコンパクトマッサージベッド - Vita
(1件のレビュー)

男性でも余裕で使用できる、使いやすさにこだわったマッサージベッドです。

種類マッサージベッド機能コンパクト寸法(mm)(ベット面)570×1840、(フェイスサポートクッション)280×280×60、(サイドパット)350×105×40、(アームレスト)405×185×20耐荷重(kg)180収納時寸法(mm)600×940×160マット厚(mm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25145008TAN-843BR180ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25145017TAN-843NV180ネイビー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25145026TAN-843PI180ピンク
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥4,180/税込¥4,598
離島数量1につき¥5,016/税込¥5,518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: マッサージ
株式会社ルミナス医療・福祉・介護関連業

施設のご利用者、職員の福利厚生の一環で購入。
整体師を呼んで肩凝り、腰痛対策などで使ってます。
作りもしっかりしており収納も場所を取らず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする