Vita
さらにコンパクトマッサージベッド ブラウン
コンパクトさと使いやすさにこだわったマッサージベッドです。
色
ブラウン
種類
マッサージベッド
耐荷重(kg)
100
機能
コンパクト
収納時寸法(mm)
853×170×525
マット寸法(mm)
515×850×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25145035
TAN-248BR
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646