曜日別特売

マットが選べる電動ベッド

マットが選べる電動ベッド - Vita

マットレスが選べる電動ベッド
ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート
ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。

用途ベッド種類電動ベッド機能リクライニング(電動)収納時寸法(mm)1010×550×1010マット寸法(mm)900×1970×130内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル
材質(中材)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25145044TAN-226B(BR)ボンネルコイルブラウン直径:7cm、コイル数:308個ボンネルコイル・ウレタン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25145060TAN-226B(IV)ボンネルコイルアイボリー直径:7cm、コイル数:308個ボンネルコイル・ウレタン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25145069TAN-227P(BR)ポケットコイルブラウン直径:5.8cm、コイル数:450個ポケットコイル・ウレタンフォーム・高反発ウレタン
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25145078TAN-227P(IV)ポケットコイルアイボリー直径:7cm、コイル数:308個ポケットコイル・ウレタンフォーム・高反発ウレタン
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
沖縄地方数量1につき¥8,470/税込¥9,317
離島数量1につき¥10,164/税込¥11,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする