高床式高反発電動ベッド

高床式高反発電動ベッド - Vita

体がしずみにくく、起き上がりやすい高反発電動ベッド。
手すり部のみの取り付けのみで組立ラクラク。
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
便利な収納ポケット付きでリモコンや本などを収納する事が出来ます。

用途ベッド寸法(mm)(床下)335、(床面高)450種類電動ベッド機能リクライニング(電動)材質(中材)ウレタン・ウレタンチップマットタイプ高反発マット寸法(mm)900×2000×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25145087TAN-228
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
沖縄地方数量1につき¥8,470/税込¥9,317
離島数量1につき¥10,164/税込¥11,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする