ヤンマー
空冷ディーゼル発電機防音タイプ
極数
2
形式
自励式回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)
交流100
使用燃料
ディーゼル軽油(JIS2号)
燃焼方式
直接噴射方式
全長×全幅W×全高(mm)
713×598×687
乾燥質量(kg)
145
燃料タンク容量(L)
15
相数
単相
エンジン形式
名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関
始動方式
電気始動(セルスタート)
電圧調整方式
コンデンサ補償式ブラシレス
力率
0.01
潤滑油
容量:上限1.05/有効0.4
出力端子
交流出力端子(V-A): アース付2極コンセント(15A)×2
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
騒音値(dB)
交流定格出力(kVA)
騒音値(dB(A)/7m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071298
YDG250VS-5E-W
50
交流20
84
2
61
¥
893,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25071307
YDG250VS-6E-W
60
交流25
87
2.5
63
¥
893,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません