空冷ディーゼル発電機防音タイプ

空冷ディーゼル発電機防音タイプ - ヤンマー
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
騒音値(dB)
交流定格出力(kVA)
騒音値(dB(A)/7m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071316YDG300VS-5E-W50交流27862.761
849,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25071325YDG300VS-6E-W60交流3088364
849,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする