KOMELON
TRUE STANDOUT
テープ幅(mm)
32
テープ長さ(m)
5
目盛仕様
メートル
材質(テープ)
スチール
爪部
マグネット爪、0点補正移動爪
目盛種別
両面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25141350
KMC-94-5-32
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください