KOMELON
マグジャケットⅡ カラビナベルトクリップ付
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
スチール(アクリルコート)
爪部
マグネット爪、0点補正移動爪
目盛種別
両面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25141359
KMC-31NJB-55-19
19
5.5
¥
3,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25141368
KMC-31NJB-55-25
25
5.5
¥
4,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25141377
KMC-31NJB-75-25
25
7.5
¥
4,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください