TRUSCO
金属センサー感知可能ケーブルタイ
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
目立ちやすい青色で、視認性に優れています。
FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途
食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質
ナイロン66(金属入り)
厚さ(mm)
1.1
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257130
TRCV-100MD
160-9225
100
2.5
22
58
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
25294519
TRCV-400MD
395-9897
400
4.6
116
147
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください