曜日別特売

カラーボールポイント六角棒レンチセット

カラーボールポイント六角棒レンチセット - TRUSCO

カラー1色のレンチセットです。
機械専用、個人専用の工具管理に便利です。

付属品ホルダトラスコ品番217-9004セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数9本内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257139TGBR-9S
6,660
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする