曜日別特売

スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型

スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 - TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 - TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 - TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 - TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 - TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 - TRUSCO

エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。
エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257568M1.5-6462D2194-855360411601160×604×18061116
88,400
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257586M1.5-6562D2194-855760415031503×604×18061416
106,960
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25257550M1.5-6442D2194-855145411601160×454×18061116
86,020
64,980
71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする