曜日別特売

油水吸収シート 油・水兼用 ミシン目入り

油水吸収シート 油・水兼用 ミシン目入り - TRUSCO油水吸収シート 油・水兼用 ミシン目入り - TRUSCO

細かくミシン目が入っているので、シート状で床に敷く、小さく切り取って油を拭く、丸めてチューブ状で使用といった多目的に使用できます。

用途オイル、水兼用、油漏れ対策や拭き取り作業にトラスコ品番199-0184材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3長さ(m)18横幅(mm)400吸収量(L/枚)28内容量1箱
注意
※廃棄の際は地域の産業廃棄物処理に従い適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257665OOWS418
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする