曜日別特売

アルミ製折りたたみ作業台

アルミ製折りたたみ作業台 - TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台 - TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台 - TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台 - TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台 - TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台 - TRUSCO

軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。
昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。
天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。
片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。

用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
天場(天板)高さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257674WDT-50194-898520.564-8771-80
20,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25257690WDT-75194-898630.7564-8771-81
24,090
18,980
20,878(税込)
当日出荷
25257699WDT-100194-89844164-8771-79
33,140
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする