曜日別特売

作業用キャンバス生地エプロン

作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO作業用キャンバス生地エプロン - TRUSCO

たすき掛けタイプの帆布素材を使用したエプロンです。
胸ポケットは、仕切り付きでペンなどの細い物をしまうのに便利です。
メインポケットは、大きく2つに分かれており、更に小物を入れるようにサブポケットの3つ付いてます。

用途店舗などの接客作業用に。工場や倉庫などの軽作業に。磨き作業、バリ取り作業に。材質綿100%、真鍮厚さ(mm)約0.55サイズフリータイプたすき幅(cm)63着丈(cm)93.5内容量1枚
注意
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257708HEP-BE207-2800ベージュ64-8548-63
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25257726HEP-OD207-2802オリーブドラブ64-8548-65
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25257717HEP-GY207-2801グレー64-8548-64
2,770
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする