TRUSCO
ドラム缶移動用てこ
ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。
自重わずか1.3kg。
オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。
指つめ(指はさみ)防止効果。
用途
倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。
トラスコ品番
207-4539
材質
鉄製
全長(mm)
600
色
シルバー(メッキ)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
先端部:60×61
内容量
1本
注意
※使用時は周囲の安全を確認して平坦な場所でご使用願います。
※最大使用荷重以内で使用して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形、腐食しているドラム缶には使用しないで下さい。
※段差移動はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25258514
DORATEKO
¥
50,450
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください