曜日別特売

アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型

アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 - TRUSCO

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
手すり、キャスター等オプション品も豊富です。

用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25258724TSFGR-153------
62,230
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25258749TSFGR-165------
71,180
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25258819TSFGR-255------
91,620
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25258758TSFGR-256------
93,060
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25258767TSFGR-257------
99,440
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25258785TSFGR-369------
135,530
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25258794TSFGR-1525------
61,670
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25258828TSFGR-3675------
128,510
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25258740TSFGR-163------
64,380
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25258776TSFGR-266------
98,600
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25258810TSFGR-1625------
64,380
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
64129495TSFGR-510151.51000×4001020×123834150200
338,390
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64129504TSFGR-46101.0600×400620×103516.2150200
169,770
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64129513TSFGR-5101251.251000×4001020×123831.9150200
323,240
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする